Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsregal, mit 3 Fachböden und 16 Sichtlagerkästen, ohne Türe | KB8714


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordnungsregal, mit 3 Fachböden und 16 Sichtlagerkästen, ohne Türe | KB8714
Ordnungsregal, mit 3 Fachböden und 16 Sichtlagerkästen, ohne Türe | KB8714
Artikel-Nr.:
     261-KB8714
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1001.03.0013
EAN/GTIN:
     4251142214947
Suchbegriffe:
Magazin-Schrank
Magazinschrank
Ordnungsschrank Kästen
Ordnungsregal
Ordnungsregal, mit 3 Fachböden und 16 Sichtlagerkästen, ohne Türe | KB8714

Ordnungsregal mit 16 Sichtlagerkästen
HxBxT 780 x 690 x 285 mm
16 x Größe 2 160 x 105 x 175 mm
mit 3 Fachböden
Gehäuse in RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Produkttyp:
Ordnungsregal
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Ausführung Front:
ohne Türen
Tragkraft Aufnahmeschiene/Fachboden kg:
30
Tiefe mm:
285
Breite mm:
690
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Ausstattung:
3 Fachböden, 16xGr.3
Weitere Suchbegriffe: magazinschrank lichtgrau, magazin schrank, magazinschrank kappes, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,72*
€ 296,26*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,53*
€ 333,70*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,91*
€ 392,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,51*
€ 381,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,59*
€ 371,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,53*
€ 331,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2412.00.0305
ab € 16,34*
Zubehör
Kappes Systeme
2414.00.0305
ab € 21,47*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,06*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,29*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,28*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0350
ab € 3,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0352
ab € 3,93*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0354
ab € 3,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.