Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwand mit 184 Sichtlagerkästen, doppelseitig | KB8632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellwand mit 184 Sichtlagerkästen, doppelseitig | KB8632
Stellwand mit 184 Sichtlagerkästen, doppelseitig | KB8632
Artikel-Nr.:
     261-KB8632
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7008.01.3513
EAN/GTIN:
     4251142230022
Suchbegriffe:
Regalwand Sichtlagerkästen
Stellwand Sichtlagerkästen
Fachbodenregal mit Sichtlagerkästen
Steckregal Sichtkästen
Stellwand mit 184 Sichtlagerkästen, doppelseitig | KB8632

Stellwand mit 184 Sichtlagerkästen
doppelseitige Ausführung
HxBxT 1450 x 1000 x 430 mm
24 x Größe 3 230 x 140 x 130 mm
128 x Größe 2 160 x 105 x 75 mm
32 x Größe 1 85 x 105 x 45 mm
Gestell in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Lager/Betrieb (Handeinlagerung)
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
1450
Regalausführung:
Einzelregal
Nutzung:
Doppelseitig
Tiefe mm:
430
Breite mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Kästen Inklusive:
Mit Kästen
Ausstattung:
32 x Gr. 1, 128 x Gr. 2, 24 x Gr. 3
Weitere Suchbegriffe: regalwand sichtlagerkästen, RasterPlan lochplatte, Lochplattensysteme, Schlitzplatte, Schlitzplattensysteme, Trennwände, Lochplatten, Lochplattenstellwände, Stellwände, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 684,21*
€ 776,91*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 687,52*
€ 776,91*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 746,63*
€ 836,33*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 744,93*
€ 837,89*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 821,67*
€ 920,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,89*
€ 997,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 836,47*
€ 995,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,65*
€ 968,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,09*
€ 937,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,93*
€ 886,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0550
ab € 1,10*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0552
ab € 1,08*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0554
ab € 1,11*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0553
ab € 1,13*
Zubehör
Kappes Systeme
6005.00.0551
ab € 1,13*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0450
ab € 2,32*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0452
ab € 2,36*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0454
ab € 2,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0453
ab € 2,35*
Zubehör
Kappes Systeme
6004.00.0451
ab € 2,43*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0650
ab € 0,56*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0652
ab € 0,62*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0654
ab € 0,62*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0653
ab € 0,61*
Zubehör
Kappes Systeme
6006.00.0651
ab € 0,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.