Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Deckelbehälter Inhalt 63 Liter, LxBxH 600 x 400 x 330 mm in Rot | KB2851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Deckelbehälter Inhalt 63 Liter, LxBxH 600 x 400 x 330 mm in Rot | KB2851
Euro-Deckelbehälter Inhalt 63 Liter, LxBxH 600 x 400 x 330 mm in Rot | KB2851
Artikel-Nr.:
     261-KB2851
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     22989
EAN/GTIN:
     4052293229893
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euro-Deckelbehälter Inhalt 63 Liter, LxBxH 600 x 400 x 330 mm in Rot | KB2851

Euro-Deckelbehälter
Außenmaß LxBxH 600 x 400 x 330 mm
Innenmaß LxBxH 567 x 367 x 316 mm
Inhalt ca. 63 Liter
Farbe Rot
Gewicht 3,8 kg
Material: Polyethylen
mit anscharnierten Deckel, verplombbar
Stapel- und palettierbar
Böden und Wände geschlossen
Temperaturbeständig von -40° bis +60° C
Resistent gegen die meisten Säuren und Öle - bitte anfragen
Einsatzkästen auf Anfrage
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Haltegriffe:
Ohne Haltegriffe
Produkttyp (Behältertyp):
Euro-Deckelbehälter
Höhe mm:
330
Breite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Länge mm:
600
Volumen Liter:
63
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, eurobehälter geschlossen rot, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazin, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,432*
€ 58,862*
4 Tage
11
Frei Haus
ab € 78,54*
€ 97,49*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,862*
€ 70,046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,932*
€ 67,749
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,492*
€ 62,465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,542*
€ 61,335
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,552*
€ 60,157
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,432*
€ 51,684
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22960
ab € 22,87*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22957
ab € 22,91*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22959
ab € 22,82*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22958
ab € 21,86*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22975
ab € 29,64*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22976
ab € 31,73*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22966
ab € 24,32*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22965
ab € 25,338*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22964
ab € 23,06*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22970
ab € 26,61*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22967
ab € 26,764*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22969
ab € 26,72*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22968
ab € 24,57*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22980
ab € 35,902*
Ähnlich
BRB-Lagertechnik
22977
ab € 33,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.