Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin, HxBxT 353 x 601 x 311 mm | KB2209


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtmagazin, HxBxT 353 x 601 x 311 mm | KB2209
Klarsichtmagazin, HxBxT 353 x 601 x 311 mm | KB2209
Artikel-Nr.:
     261-KB2209
Herst.-Nr.:
     10302 00 10
EAN/GTIN:
     4031022024480
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtmagazin, HxBxT 353 x 601 x 311 mm | KB2209

Klarsichtmagazin
HxBxT 353 x 601 x 311 mm
Volumen Liter pro Kasten: 14,2
Anzahl Kästen pro Magazin = 2 Stück
1 VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Magazintyp:
Klarsichtmagazine
Höhe mm:
353
Tiefe mm:
311
Breite mm:
601
Verkaufseinheit:
VE
BxTxH mm:
601 x 311 x 353
Anzahl Kästen:
2
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,97*
€ 518,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,49*
€ 512,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,98*
€ 504,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,80*
€ 494,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,69*
€ 439,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10306 00 40
ab € 62,32*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10305 00 40
ab € 90,48*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10304 00 40
ab € 122,69*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10303 00 10
ab € 147,71*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10309 00 10
ab € 43,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.