Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtmagazin, HxBxT 238 x 601 x 198 mm | KB2208


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtmagazin, HxBxT 238 x 601 x 198 mm | KB2208
Klarsichtmagazin, HxBxT 238 x 601 x 198 mm | KB2208
Artikel-Nr.:
     261-KB2208
Herst.-Nr.:
     10303 00 10
EAN/GTIN:
     4031022024527
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klarsichtmagazin, HxBxT 238 x 601 x 198 mm | KB2208

Klarsichtmagazin
HxBxT 238 x 601 x 198 mm
Volumen Liter pro Kasten: 4,23
Anzahl Kästen pro Magazin = 3 Stück
1 VE = 4 Stück
Weitere Informationen:
Magazintyp:
Klarsichtmagazine
Höhe mm:
238
Tiefe mm:
198
Breite mm:
601
Verkaufseinheit:
VE
BxTxH mm:
601 x 198 x 238
Anzahl Kästen:
3
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazinsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,54*
€ 212,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10306 00 40
ab € 62,22*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10305 00 40
ab € 90,52*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10304 00 40
ab € 122,71*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10302 00 10
ab € 371,77*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
10309 00 10
ab € 43,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.