Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Magazin Anzahl 12 Stück, BxTxH 92 x 175 x 59 mm | KB2104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubladen-Magazin Anzahl 12 Stück, BxTxH 92 x 175 x 59 mm | KB2104
Schubladen-Magazin Anzahl 12 Stück, BxTxH 92 x 175 x 59 mm | KB2104
Artikel-Nr.:
     261-KB2104
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     294-3
EAN/GTIN:
     6416763083312
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Schubladen-Magazin Anzahl 12 Stück, BxTxH 92 x 175 x 59 mm | KB2104

Schubladen-Magazin
Gehäuse Maß BxTxH 310 x 180 x 290 mm
12 Schubladen
Schubladenmaße
Außen HxBxT 59 x 92 x 175 mm
Innen HxBxT 53 x 82 x 146 mm
Weitere Informationen:
Höhe mm:
290
Breite mm:
310
Tiefe mm:
180
Magazintyp:
Schubladenmagazine
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Kästen:
4x3
Weitere Suchbegriffe: Kleinteil-Magazin, Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Schubladen Schubladenmagazin, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, Lagerkasten, EuroFix Kasten, Sichtlagerkästen, Sichtlagerbehälter, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportkasten, Regalkasten, Regalbehälter, Klarsichtmagazinsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 48,96*
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 48,97*
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 48,97*
€ 8,95*
ab € 37,32*
€ 49,51*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,19*
€ 51,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
294-4ESD
ab € 74,93*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,57*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,76*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,52*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,75*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,29*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,97*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.