Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Kleinteilemagazin Premium, Höhe 290 mm, 12 Schublade 101746-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-101746-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     294-3
EAN/GTIN:
     6416763083312
Suchbegriffe:
ESD Kleinteilemagazin
Einsatzkästen Schubladenmagazin
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
TRESTON Kleinteilemagazin Premium, Höhe 290 mm, 12 Schubladen Breite 92 mm Mit dem Kleinteilemagazin Premium lagern Sie Kleinteile übersichtlich am Arbeitsplatz. Das hochwertig verarbeitete Magazin ist mit einem Rahmen aus Polypropylen, verzinkten Etagenböden und Schubladen aus Polystyrol ausgestattet. Robuste und formstabile Rahmenkonstruktion Etagenböden aus verzinktem Stahl Inklusive Klebe-Etiketten zur Beschriftung der Schubladen Schubladen Anzahl = 12 Höhe = 290 mm Breite = 310 mm Tiefe = 180 mm Gehäuse Material = Polypropylen (PP) Fronten Material = Polystyrol (PS) Fronten Farbe = glasklar Schubladen Temperaturbeständigkeit = -40 - 55 °C
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
12
Breite:
310 mm
Fronten Farbe:
glasklar
Höhe:
290 mm
Gehäuse Material:
Polypropylen (PP)
Tiefe:
180 mm
Fronten Material:
Polystyrol (PS)
Schubladen Temperaturbeständigkeit:
-40 - 55 °C
HEIGHT GRO:
310.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
2.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
TNT
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 37,93*
€ 48,96*
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 48,97*
€ 4,95*
ab € 38,18*
€ 48,97*
€ 8,95*
ab € 37,32*
€ 49,51*
€ 4,95*
ab € 38,78*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
294-4ESD
ab € 74,93*
Zubehör
Treston
V-00
ab € 2,44*
Zubehör
Treston
V-01
ab € 2,57*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,76*
Zubehör
Treston
V-02
ab € 3,24*
Zubehör
Treston
V-04
ab € 3,65*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 5,52*
Zubehör
Treston
V-06
ab € 7,75*
Zubehör
Treston
V-07
ab € 6,29*
Zubehör
Treston
V-078
ab € 6,97*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,85*
Zubehör
Treston
V-012
ab € 4,86*
Zubehör
Treston
V-0456
ab € 6,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.