Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG
13.jpg
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG
71.jpg
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG
Artikel-Nr.:
     261-GL1891-LGLG
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10RE4-L
EAN/GTIN:
     4038933103457
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Componenta - Eckregal in Lichtgrau für 4 Ordnerhöhen, HxBxT 1536 x 425 x 425 mm | GL1891-LGLG

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.

Die Nutztiefe beträgt 330 mm.

Auf Wunsch können Sie Ihr Componenta-Eckregal mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Componenta
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
425
Material Fachboden:
Holz
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1536
Breite mm:
425
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Ordnerhöhen:
4
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Fachboden/Versteifung:
Lichtgrau
Rahmenfarbe:
Lichtgrau
Farbe:
Lichtgrau
Dekorfarbe:
Lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Eck-Regal, Eckregal, aktenregal holz, aktenregal, aktenregal grau, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,76*
€ 386,28*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,57*
€ 386,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,07*
€ 388,19*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,55*
€ 431,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,79*
€ 936,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,28*
€ 459,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,78*
€ 431,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,76*
€ 387,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 50,3694*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 50,3794*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG510-OO
ab € 421,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG512-OO
ab € 438,61*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG510-AA
ab € 419,75*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG510-BB
ab € 418,84*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG510-LL
ab € 419,37*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG510-NN
ab € 419,82*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG510-WW
ab € 419,79*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG512-AA
ab € 440,64*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG512-BB
ab € 438,37*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG512-LL
ab € 438,42*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG512-NN
ab € 438,78*
Zubehör
Geramöbel
N-10AG512-WW
ab € 438,36*
Zubehör
Geramöbel
N-10MSRE-S
ab € 85,5707*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.