| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GL1883-ONON Herst.-Nr.: N-10AG510-OO EAN/GTIN: 4038933456379 |
| |
|
| | |
| Componenta - Garderobenschrank in Graphit, HxBxT 1920 x 1000 x 425 mm | GL1883-ONON
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer. Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick. Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar. Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.
Die Nutztiefe beträgt 370 mm.
Die einschlagenden Türen sind mit robusten Metallscharnieren ausgestattet und bieten einen 270° Öffnungswinkel. Sie sind mittels einer 3-Punkt-Drehstangen-Verriegelung und Zylinderschloss abschließbar.
Die Componenta-Garderobenschränke sind mit einer Mitteltrennwand ausgestattet. Als Innenleben bieten sie links 4 Fachböden für viel Stauraum und rechts einen Hutboden sowie einen ausziehbaren verchromten Garderobenhalter.
Auf Wunsch können Sie Ihren Componenta-Schrank mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Schranktyp: | Akten-Garderoben-Schrank | Ausstattung: | Fachböden, Kleiderstange | Anzahl Böden: | 5 | Ausführung Böden: | Melaminbeschichtet | Tragkraft Boden kg: | 20 | Möbeltyp: | Schränke | Serienname: | Componenta | Höhe mm: | 1920 | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 425 | Material Gestell: | Melamin | Verkaufseinheit: | VE | Farbe Korpus: | Onyx | Farbe Front: | Graphit | Farbe: | Graphit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geramöbel garderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| |