Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GL1846-LGLG Herst.-Nr.: N-10Q310-SL EAN/GTIN: 4038933100876 |
| |
|
| | |
| Componenta - Rollladenschrank in Lichtgrau mit 2 Fachböden, HxBxT 1152 x 1000 x 425 mm | GL1846-LGLG
Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik. Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.
Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer. Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick. Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar. Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.
Die Nutztiefe beträgt 370 mm.
Diese Schränke sind mit geräuscharmen, rollengeführten und leichtlaufenden Kunststoff-Rollläden in Alusilber ausgestattet. Sie sind mittels eines Druckzylinderschlosses abschließbar. Der hochwertige Designgriff in Alusilber sorgt für Eleganz in jedem Büro.
Schränke mit einer Breite von 1200 mm werden mit einer Mitteltrennwand geliefert.
Auf Wunsch können Sie Ihren Componenta-Schrank mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen. Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Schranktyp: | Rollladenschrank | Ausstattung: | Fachböden | Ausführung Böden: | Melaminbeschichtet | Tragkraft Boden kg: | 20 | Möbeltyp: | Schränke | Serienname: | Componenta | Höhe mm: | 1152 | Breite mm: | 1000 | Tiefe mm: | 425 | Material Gestell: | Melamin | Verkaufseinheit: | VE | Anzahl Böden: | 2 | Farbe Korpus: | Lichtgrau | Farbe Front: | Lichtgrau | Ordnerhöhen: | 3 | Farbe: | Lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, geramöbel querrollladenschrank, rolladenschrank, rolladenschrank b:1000 mm, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 459,63* | € 537,05* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 457,73* | € 537,06* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 459,30* | € 539,34* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 464,41* | € 542,47* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,90* | € 552,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|