Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
13.jpg
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
71.jpg
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU
Artikel-Nr.:
     261-GL1818-NUNU
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10D412-NN
EAN/GTIN:
     4038933083810
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Componenta - Flügeltürenschrank mit Korpusfarbe Nussbaum mit 3 Fachböden, HxBxT 1536 x 1200 x 425 mm | GL1818-NUNU

Componenta – Stabilität und Langlebigkeit mitten in der Bürohektik.
Als modular aufgebautes Schranksystem kann es variabel gestaltet werden und ermöglicht unter Einhaltung der Systemhöhen die optimale Raumnutzung.

Korpus und Fachböden sind aus einer Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung und Kunststoffumleimer.
Der Korpus ist 19 mm stark, Abdeck- und Fußplatten sind 25 mm dick.
Alle Fachböden haben eine Stärke von 25 mm und sind im 32mm-Raster höhenverstellbar.
Die 8 mm starke und eingenutete Sichtrückwand eignet sich optimal für das Aufstellen frei im Raum.

Die Nutztiefe beträgt 370 mm.

Die einschlagenden Türen sind mit robusten Metallscharnieren ausgestattet und bieten einen 270° Öffnungswinkel. Sie sind mittels einer 3-Punkt-Drehstangen-Verriegelung und Zylinderschloss abschließbar.

Schränke mit einer Breite von 1200 mm werden mit einer Mitteltrennwand geliefert.

Auf Wunsch können Sie Ihren Componenta-Schrank mit Standfüßen oder mit einem pulverbeschichtetem Stahlsockel ergänzen.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Mittelwand, Fachböden
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Componenta
Höhe mm:
1536
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
425
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
3
Farbe Korpus:
Nussbaum
Farbe Front:
Nussbaum
Ordnerhöhen:
4
Farbe:
Onyx
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, flügeltürenschrank nußbaum geramöbel, drehtür schrank, geramöbel drehtürenschrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), HÄngeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,51*
€ 486,14*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,73*
€ 488,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,11*
€ 547,28*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 550,43*
€ 647,14*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.040,69*
€ 1.191,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,14*
€ 770,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,87*
€ 756,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 623,63*
€ 742,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,94*
€ 715,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 550,43*
€ 655,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-Z
ab € 51,57*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS12-S
ab € 51,45*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-A
ab € 25,85*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-B
ab € 25,89*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-L
ab € 25,76*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-N
ab € 25,81*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB10-O
ab € 25,83*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBS10-W
ab € 25,88*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-A
ab € 30,15*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-B
ab € 30,21*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-L
ab € 30,04*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-N
ab € 30,20*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-O
ab € 30,07*
Zubehör
Geramöbel
N-10EB12-W
ab € 30,10*
Zubehör
Geramöbel
N-10EBMS16-A
ab € 20,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.