Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123
Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123
Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123
Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123
Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123
Artikel-Nr.:
     261-GF4123
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10RE5-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Componenta Eckregal, HxBxT 1920x800x400 mm, Dekor Weiß | GF4123

Componenta Eckregal
HxBxT 1920 x 800 x 400 mm
Fachböden: 4
Ordnerhöhen: 5
Komplett in Weiß
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Höhe mm:
1920
Tiefe mm:
400
Schranktyp:
Büroregal
Regalserie:
Büroregal Componenta
Regalausführung:
Grundregal
Rahmentyp:
Dekor-Außenwand
Breite mm/lichte Breite mm:
800
Material Fachboden:
Holz
Ordnerhöhen:
5
Mit Rückwand:
Mit Rückwand
Nutzung:
Einseitig (Rückwand)
Möbeltyp:
Regale
Serienname:
Componenta
Breite mm:
800
Material:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Weiß
Material Gestell:
Melamin
Dekorfarbe:
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,17*
€ 564,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,85*
€ 560,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,16*
€ 552,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,52*
€ 532,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,03*
€ 472,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10D308-NN
ab € 264,35*
Zubehör
k.A.
N-10D308-OO
ab € 264,89*
Zubehör
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 454,90*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 456,24*
Zubehör
Geramöbel
N-657315-LS
ab € 434,7511*
Zubehör
Geramöbel
N-657315-BS
ab € 434,54*
Zubehör
Geramöbel
N-657315-AS
ab € 436,1711*
Zubehör
Geramöbel
N-657315-WS
ab € 436,7111*
Zubehör
Geramöbel
N-657315-NS
ab € 435,5011*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-LS
ab € 435,7511*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-BS
ab € 434,3611*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-AS
ab € 436,02*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-WS
ab € 434,46*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-NS
ab € 435,63*
Zubehör
Geramöbel
S-383102-AA
ab € 244,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.