Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4031
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4031
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4031
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4031
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4031
Hagen Freiformtisch 135° links, HxBxT 680-820x2166x1130 mm, Farbe Buche | GF4031
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-657315-BS
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657315-BS
EAN/GTIN:
     4038933502502
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Buche/Silber
Breite in mm:
2166
Höhe in mm:
680-820
Gewicht:
66,5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,88*
€ 512,66*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,83*
€ 515,01*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,23*
€ 572,73*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 496,18*
€ 579,25*
20 Tage
14
Frei Haus
ab € 598,78*
€ 690,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,87*
€ 603,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,78*
€ 578,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,56*
€ 561,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,88*
€ 523,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
€ 423,16*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
€ 425,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
€ 424,84*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
€ 433,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
€ 413,53*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
€ 424,22*
Zubehör
Maul
9063402
€ 42,21*
Zubehör
Maul
9063490
€ 42,35*
Zubehör
Topstar
OX1000 G200
€ 135,73*
Zubehör
Geramöbel
N-530352-OO
€ 451,12*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
€ 159,27*
Zubehör
Topstar
OX1000G260
€ 140,27*
Zubehör
Topstar
OX1000G230
€ 146,22*
Zubehör
Geramöbel
N-657108-O
€ 212,03*
Zubehör
Geramöbel
N-657508-O
€ 159,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.