Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066
Artikel-Nr.:
     261-GF4066
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657508-L
EAN/GTIN:
     4038933515779
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Hagen Verkettungsplatte, 90° gerade, BxT 800x800 mm, Farbe Lichtgrau | GF4066

Büromöbelsystem Hagen
Verkettungsplatte 90° gerade
BxT 800 x 800 mm
Platte in Lichtgrau
Weitere Informationen:
Breite mm:
800
Serienname:
Hagen
Ausführung:
90°, gerade
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Möbeltyp:
Verkettungsplatten
HxBxT mm:
25x800x800
Höhenverstellung mm:
Ohne Höhenverstellung
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
25
Tiefe mm:
800
Tischform:
90°, gerade
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtgrau
Dekorfarbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Schreibtisch, Büroschreibtisch, Winkeltische, Bürotische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,2027*
€ 140,2427*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,16*
€ 140,34*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,99*
€ 140,99*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,10*
€ 157,84*
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 279,57*
€ 333,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,2427*
€ 166,8888
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,3527*
€ 162,2597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,2727*
€ 155,0245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,3327*
€ 147,9559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,2027*
€ 132,3312
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 454,69*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 455,44*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-OS
ab € 409,52*
Zubehör
Geramöbel
N-657324-OS
ab € 429,86*
Zubehör
Geramöbel
N-657307-OS
ab € 410,18*
Zubehör
Geramöbel
N-657323-OS
ab € 457,4289*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 249,10*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 265,91*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 287,19*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 307,00*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 232,64*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-LS
ab € 390,9945*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-BS
ab € 391,20*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-AS
ab € 391,0945*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-WS
ab € 392,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.