Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkettungsplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1498-12535-N-657508-L
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-657508-L
EAN/GTIN:
     4038933515779
Suchbegriffe:
Schreibtisch Eckerweiterung
Schreibtisch Eckplatte
Schreibtisch Eckverbindung
Schreibtisch-Verkettungsplatte
4 Fuß Pro
Technische Daten:

Tischplatte:
Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
Gestell:
Modernes Rundrohr-Traversen- Gestell Ø 60 mm stufenlos höhenverstellbar von 680-820 mm. li>
Verkettungen:
Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
Elektrifizierung:
Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
Knieraumblende:
Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
Lieferung:
Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau
Breite in mm:
800
Tiefe in mm:
800
Gewicht:
9
Volumen:
,07
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischverkettung, schreibtisch eckerweiterung, Verkettungsplatte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,3927*
€ 140,4427*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 111,47*
€ 140,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 111,95*
€ 141,19*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,29*
€ 158,50*
20 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 278,30*
€ 338,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,54*
€ 167,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,39*
€ 151,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-657315-OS
ab € 457,29*
Zubehör
Geramöbel
N-657316-OS
ab € 457,91*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-OS
ab € 410,19*
Zubehör
Geramöbel
N-657324-OS
ab € 432,65*
Zubehör
Geramöbel
N-657307-OS
ab € 410,52*
Zubehör
Geramöbel
N-657323-OS
ab € 459,5489*
Zubehör
Geramöbel
N-657102-OS
ab € 249,54*
Zubehör
Geramöbel
N-657103-OS
ab € 266,18*
Zubehör
Geramöbel
N-657146-OS
ab € 285,95*
Zubehör
Geramöbel
N-657147-OS
ab € 306,50*
Zubehör
Geramöbel
N-657101-OS
ab € 232,25*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-LS
ab € 391,8445*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-BS
ab € 391,32*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-AS
ab € 391,5645*
Zubehör
Geramöbel
N-657308-WS
ab € 391,6545*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.