Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917
Artikel-Nr.:
     261-GF1917
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647103-OS
EAN/GTIN:
     4038933483924
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Carlo Schreibtisch, Farbe Onyx, HxBxT 680-820x1600x800 mm | GF1917

Büromöbelsystem Carlo
Schreibtisch
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 1600 x 800 mm
Platte in Onyx
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x1600x800
Farbe:
Graphit
Dekorfarbe:
Onyx
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, geramöbel schreibtisch bxtxh 1600x800x720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch graphit, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,99*
€ 408,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,95*
€ 405,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,24*
€ 387,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 372,82*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 374,37*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 375,49*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,12*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 382,73*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,34*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,30*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,71*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,8685*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,34*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,32*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,37*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,60*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.