Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901
Artikel-Nr.:
     261-GF1901
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647101-BS
EAN/GTIN:
     4038933483672
Suchbegriffe:
Quadratischer Tisch
Quadrattisch
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Carlo Schreibtisch, Farbe buche, HxBxT 680-820x800x800 mm | GF1901

Büromöbelsystem Carlo
Schreibtisch
mit Höhenverstellung
HxBxT 680-820 x 800 x 800 mm
Platte in Buche hell
Gestell in alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beide Füße lang
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
C-Fuß
Serienname:
Carlo
Höhe mm:
680 - 820
Breite mm:
800
Tiefe mm:
800
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Rechteck
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
HxBxT mm:
680-820x800x800
Farbe:
Buche hell
Dekorfarbe:
Buche
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,6453*
€ 290,9053*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 291,08*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,13*
€ 292,29*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,47*
€ 321,87*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,28*
€ 326,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,9053*
€ 346,1773
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,2653*
€ 339,4657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,0953*
€ 315,4634
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,8153*
€ 311,5602
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,6453*
€ 281,6079
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
S-530351-AH/AH
ab € 375,89*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-BU/BU
ab € 373,07*
Zubehör
Geramöbel
S-530351-LG/LG
ab € 373,38*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-AH/AH
ab € 383,52*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-BU/BU
ab € 357,96*
Zubehör
Geramöbel
S-530352-LG/LG
ab € 381,89*
Zubehör
Maul
9053095
ab € 15,28*
Zubehör
Maul
9053595
ab € 23,24*
Zubehör
Maul
9054095
ab € 27,61*
Zubehör
Geramöbel
S-500910-SI
ab € 95,9385*
Zubehör
Geramöbel
N-647001-S
ab € 25,40*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-S
ab € 25,35*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-A
ab € 25,25*
Zubehör
Geramöbel
N-647000-W
ab € 28,4854*
Zubehör
Topstar
OX1000 G270
ab € 125,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.