Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491
Artikel-Nr.:
     261-GF1491
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-555307-BS
EAN/GTIN:
     4038933022703
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
SoftForm-EDV-Tisch rechts, Buche hell, Gestell in alusilber. HxBxT 680 - 820 x 1600 x 1200 mm | GF1491

Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!

Das moderne Rundrohr-Traversengestell mit 60 mm Durchmesser bietet eine Arbeitshöhe von 680 mm bis 820 mm höhenverstellbar oder von 720 mm starr.

Der SoftForm-EDV-Tisch rechts, mit der 25 mm starken Tischplatte in Buche hell ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Das 4-Fuß-Gestell wird in alusilber ausgeliefert.

Der SoftForm-Tisch hat eine Höhe von 680 - 820 mm, eine Breite von 1600 mm und eine Tiefe von 1200 mm.

Um die Elektrifizierung am Arbeitsplatz zu optimieren, können CPU-Halter, Kabelspiralen und horizontale Kabelwannen separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Breite mm:
1600
Tiefe mm:
1200
Serienname:
SoftForm
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Tischform:
EDV
Möbeltyp:
Schreibtisch
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Gestellfarbe:
Alusilber
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
4-Fuß
Höhe mm:
680 - 820
Material Gestell:
Stahl
Dekorfarbe:
Buche hell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Verkaufseinheit:
VE
Winkel:
rechts
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,6276*
€ 420,7576*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 358,30*
€ 421,01*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,28*
€ 422,82*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,40*
€ 457,53*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 899,38*
€ 1.006,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,7576*
€ 500,7015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,3176*
€ 496,6079
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,0176*
€ 473,6409
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,5176*
€ 462,3359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,6276*
€ 426,7668
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
8258495
ab € 356,75*
Zubehör
Maul
8258402
ab € 356,30*
Zubehör
Maul
8201595
ab € 63,89*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,46*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 148,64*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,73*
Zubehör
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,89*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,30*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 115,81*
Zubehör
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,21*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 252,03*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,24*
Zubehör
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 240,91*
Zubehör
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 156,71*
Zubehör
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 165,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.