Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461
Artikel-Nr.:
     261-GF1461
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-555010-WS
EAN/GTIN:
     4038933501246
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit Stützfuß, Weiß-Dekor, BxT 1225 x 1225 mm | GF1461

Von der universellen Einsetzbarkeit und den nahezu unendlichen Kombinationsmöglichkeiten auf engstem Raum, über die vorbildliche Ergonomie bis zur erstklassigen Verarbeitung und Langlebigkeit ist SoftForm eine buchstäblich runde Sache!

Die SoftForm Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.

Die SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck, mit der 25 mm starken Tischplatte in Weiß ist beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Der Stützfuß wird in alusilber geliefert und hat eine Höhenverstellung von 680-820 mm.

Die SoftForm-Verkettungsplatte Fünfeck hat eine Höhe von 25 mm, eine Breite von 1225 mm und eine Tiefe von 1225 mm.
Weitere Informationen:
Möbeltyp:
Schreibtisch-Verkettungsplatte
Gestellfarbe:
Alusilber
Serienname:
SoftForm
Breite mm:
1225
Tiefe mm:
1225
Material Gestell:
Stahl
Tischform:
Fünfeck
Dekorfarbe:
Weiß
Höhe mm:
720
Höhenverstellung mm:
680 - 820
Art der Höhenverstellung:
Manuell
Höhenverstellbereich mm:
680-820
Höhenverstellung:
Mit Höhenverstellung
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Fünfeck
HxBxT mm:
680-820x1225x1225
Tischtyp:
Schreibtisch
Gestellausführung:
Rundrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,8625*
€ 295,3225*
5 Tage
9
Frei Haus
ab € 241,77*
€ 295,52*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 243,26*
€ 296,89*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 274,69*
€ 327,49*
Frei Haus
ab € 348,85*
€ 410,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,3225*
€ 351,4338
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,4625*
€ 342,0804
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,8025*
€ 321,065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,6325*
€ 317,2927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,8625*
€ 289,0064
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-LG
ab € 115,98*
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-AH
ab € 116,56*
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-BU
ab € 115,59*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-AH/WA
ab € 253,57*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-BU/WA
ab € 253,57*
Ähnlich
Geramöbel
S-555010-LG/WA
ab € 240,8725*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-WE
ab € 157,67*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-AH/WA
ab € 166,04*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-BU/WA
ab € 165,38*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-LG/WA
ab € 165,15*
Ähnlich
Geramöbel
S-555508-W
ab € 111,2927*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-L
ab € 151,25*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-B
ab € 151,85*
Ähnlich
Geramöbel
S-555108-A
ab € 151,00*
Ähnlich
Geramöbel
S-555008-WS
ab € 159,6844*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.