Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GF1356 Herst.-Nr.: S-617315-LS EAN/GTIN: 4038933411163 |
| |
|
| | |
| Oxford-Freiformtisch 135°, links, Lichtgrau-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680-820 x 2166 x 800 mm | GF1356
Die moderne C-Fuß-Serie Oxford - Zeitloses, äußerst stabiles und verkettbares Traversen-Stahlgestell mit horizontalem Kabelkanal und großen Kabeldurchlässen.
Die Oxford Tischplatten sind beidseitig Melaminharz-beschichtet und mit einem 3 mm ABS-Umleimer gerundet. Die Tische sind in 4 attraktiven Dekoren erhältlich.
Das Traversengestell in C-Fußausführung mit gerader Kufe ist der Blickfang in jedem Büro. Die Tische können mit attraktiven Metallsichtblenden versehen werden.
Die Oxford -Freiformtische sind mit fixen oder verstellbaren Höhen lieferbar. Über eine Rohr-in-Rohr-Führung sind die Tische von 680 mm bis 820 mm stufenlos höhenverstellbar.
Mit Oxford wird die Technik optimal untergebracht. Die Traverse ist als Kabelkanal nutzbar. Eine Zuführung über eine Kabelspiral ist optional ebenfalls möglich. Weitere Informationen: | | Breite mm: | 2166 | Serienname: | Oxford | Art der Höhenverstellung: | Manuell | Höhenverstellung: | Mit Höhenverstellung | Tischform: | Freiform 135° | Möbeltyp: | Schreibtisch | HxBxT mm: | 680-820x2166x800 | Höhenverstellung mm: | 680 - 820 | Gestellfarbe: | Alusilber | Tischtyp: | Schreibtisch | Gestellausführung: | C-Fuß | Höhe mm: | 680 - 820 | Tiefe mm: | 800 | Dekorfarbe: | Lichtgrau | Fahrbar: | Nicht fahrbar | Höhenverstellbereich mm: | 680-820 | Verkaufseinheit: | VE | Ausführung: | Links | Winkel: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, geramöbel schreibtisch, bürotisch, freiformtisch links, Winkeltische, Arbeitstische, Winkelarbeitstische, Büroarbeitstische |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 417,17* | € 482,51* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,32* | € 482,54* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 392,63* | € 483,56* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 419,61* | € 484,46* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 424,89* | € 490,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|