Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Arbeitstisch H680-820xB2166xT1130mm 135Grad li.grau C-Fuß silber GERAMÖBEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2431B-9102489087
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-617315- LS
EAN/GTIN:
     4038933411163
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
Tischplatte aus 25 mm Dreischicht-Feinspanplatte, beidseitig melaminharzbeschichtet, mit 3 mm Kunststoffkante, gerundet · in 3 Ausführungen Ahorndekor, Buchedekor und lichtgrau · Arbeitshöhe 680-820 mm · Gestell, silber in C-Fußausführung mit gerader Kufe und Bodenausgleichschraube · Kufen der Seitenteile sind im Verkettungsbereich zurückgesetzt, so dass genügend Beinfreiheit gewährleistet ist · die Platte, Gestellfüße und das Zubehör sind jeweils einzeln verpackt und müssen noch montiert werdenWeitere technische Eigenschaften:· Gestell: C-Fuß
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Farbe:
lichtgrau
Gestell Farbe:
silber
Ausführung:
135° links
Tiefe:
1130 mm
Plattenausführung:
25-mm-Feinspanplatte, melaminharzbeschichtet
Höhe:
680-820 mm
Marke:
GERAMÖBEL
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,31*
€ 453,34*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,21*
€ 479,96*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 419,21*
€ 483,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,43*
€ 491,74*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,36*
€ 662,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,85*
€ 788,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,67*
€ 767,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 644,66*
€ 767,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 644,65*
€ 767,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,48*
€ 749,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 629,46*
€ 749,06
pro Stück
ab 7 Stück
€ 629,45*
€ 749,05
pro Stück
ab 8 Stück
€ 629,44*
€ 749,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 629,43*
€ 749,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,66*
€ 733,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 583,36*
€ 694,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.