Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129
Artikel-Nr.:
     261-GF1129
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-385100-LL
EAN/GTIN:
     4038933478623
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
Systemline-Flügeltürenschrank in Lichtgrau mit 4 Fachböden HxBxT 1808 x 800 x 420 mm | GF1129

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemline - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18 mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.

Die Nutztiefe beträgt 385 mm. Die Flügeltüren sind aufschlagend mit Selbstzuhaltung. Bei einer Schrankbreite von 400 mm ist die Tür rechts oder links montierbar. Ab einer Breite von 600 mm und 6 Ordnerhöhen sind die durchgehenden Türen mit 3-Punkt-Drehstangenverschluss ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Abschließbar:
Nein
Breite mm:
800
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
1808
Tiefe mm:
420
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
4
Verriegelung:
Zylinderschloss
Farbe:
Lichtgrau
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 306,7758*
€ 364,7658*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 306,95*
€ 364,99*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 306,19*
€ 366,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,28*
€ 406,11*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 365,28*
€ 427,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,7658*
€ 434,0713
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,5858*
€ 425,5271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,7458*
€ 409,0575
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,0458*
€ 402,2745
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,7758*
€ 365,0632
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-WE
ab € 245,88*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-WE
ab € 352,06*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-AH
ab € 378,58*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-BU
ab € 378,02*
Ähnlich
Geramöbel
S-386002-LG
ab € 378,20*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-AH
ab € 207,26*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-BU
ab € 208,38*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-LG
ab € 207,46*
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-AH
ab € 245,38*
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-BU
ab € 251,7255*
Ähnlich
Geramöbel
S-383102-LG
ab € 245,51*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-BB
ab € 306,06*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-AA
ab € 306,70*
Ähnlich
Geramöbel
S-385100-WW
ab € 304,83*
Ähnlich
Geramöbel
S-382100-WW
ab € 208,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.