Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107
Artikel-Nr.:
     261-GF1107
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-342100-WW
EAN/GTIN:
     4038933408729
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Systemline-Flügeltürenschrank in Weiß mit 1 Fachboden HxBxT 752 x 400 x 420 mm | GF1107

Das unendlich vielseitige Schrankprogramm Systemline - die perfekte Kulisse, um Ihren Arbeitsplatz in stilvollem Ambiente wirkungsvoll in Szene zu setzen!
Kreieren Sie Ihre persönliche Wunschkombination aus verschiedenen Einzelelementen und strukturieren Sie notwendingen Stauraum effizient und individuell: Ob raumhohe Schrankwand, luftige Regalkombination oder Sideboard - hinter der harmonischen Front verbergen sich konsequent genutzte Flächen und intelligent integrierte Funktionen in hochwertiger Materialqualität.

Der Korpus ist aus Dreischicht-Feinspanplatte mit beidseitiger Melaminharz-Beschichtung und mit durchgehenden Ober- und Unterböden.
Die Rückwand ist 3 mm stark und eingenutet.
Die Einlegeböden sind 18 mm stark und im 32 mm Raster höhenverstellbar.

Die Nutztiefe beträgt 385 mm. Die Flügeltüren sind aufschlagend mit Selbstzuhaltung. Bei einer Schrankbreite von 400 mm ist die Tür rechts oder links montierbar. Ab einer Breite von 600 mm und 6 Ordnerhöhen sind die durchgehenden Türen mit 3-Punkt-Drehstangenverschluss ausgestattet.
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Mobil:
Nicht mobil
Schranktyp:
Flügeltürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
ohne Verriegelung
Ausführung Böden:
Melaminbeschichtet
Tragkraft Boden kg:
20
Leitfähig:
Nicht leitfähig
Breite mm:
400
Möbeltyp:
Schränke
Serienname:
Oxford
Höhe mm:
752
Tiefe mm:
420
Material Gestell:
Melamin
Verkaufseinheit:
VE
Anzahl Böden:
1
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank weiß, drehtür schrank, geramöbel drehtürenschrank, Aktenschrank, Archivregal, Büromehrzweckschrank, Büroregalschrank, Ordner-Schrank, Ordnerregal, Ordnerschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,396*
€ 204,596*
5 Tage
8
Frei Haus
ab € 164,55*
€ 204,74*
4 Tage
8
Frei Haus
ab € 165,28*
€ 205,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,73*
€ 230,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,45*
€ 482,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,596*
€ 243,469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,046*
€ 240,435
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,346*
€ 227,702
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,796*
€ 222,287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,396*
€ 195,631
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-WE
ab € 289,49*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-AH
ab € 198,11*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-BU
ab € 199,25*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-LG
ab € 197,96*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-AH
ab € 170,53*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-BU
ab € 172,32*
Ähnlich
Geramöbel
S-342100-LG
ab € 171,07*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-AH
ab € 269,44*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-BU
ab € 269,77*
Ähnlich
Geramöbel
S-346100-LG
ab € 270,41*
Ähnlich
Geramöbel
S-343102-WW
ab € 190,15*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-LL
ab € 206,4214*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-BB
ab € 207,1614*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-AA
ab € 206,12*
Ähnlich
Geramöbel
S-345100-WW
ab € 206,9314*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.