| |
|
| Artikel-Nr.: 261-GA1071 Herst.-Nr.: 6751 EAN/GTIN: 4044917227200 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1000 x 400 x 1700 mm | GA1071
Aluminium-Reihengarderoben BxTxH: 1000 x 400 x 1700 mm ohne Schirmhalter Hut-/Mantelhaken: 10/36 4 Lenkrollen mit Feststellern Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Produkttyp: | Reihen-Garderobenständer | Einsatzbereich: | Büro/Empfang/Sozialraum | Ausführung: | Freistehend/Fahrbar | Nutzung: | Beidseitig | Hakenkrone drehbar: | Nicht drehbar | Verkaufseinheit: | VE | Ausstattung: | Ohne Schirmständer | Anzahl Mantel-/Huthaken: | 36/10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,84* | € 374,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,01* | € 374,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 314,40* | € 375,47* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 326,01* | € 382,61* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,45* | € 412,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|