| |
|
| Artikel-Nr.: 261-FR0321 Herst.-Nr.: 8719 EAN/GTIN: 4044917307704 |
| |
|
| | |
| Verschiebarer Fachteiler Tiefe 300 mm, für Büro-Steckregal Flex | FR0321
Verschiebarer Fachteiler Tiefe 300 mm für Büro-Steckregal Flex Tiefe: 300 mm in lichtgrau RAL 7035 Weitere Informationen: | | Regalserie: | Büro-Steckregal Flex | Verkaufseinheit: | VE | Tiefe mm: | 300 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachteiler für Steckregal, Freiarmregal Fachbodenteiler, Freiarmregal Fachteiler, buchstützen grau, fachteiler für steckregal, OrdnerRegal, OrdnerTheke, PendelregistraturRegal, RegistraturRegal, RegistraturTheke, Archivregal, Büroregale, Aktenschraubregal, Aktensteckregal, Archivierung, Archivordner, Wandregal, Regalsysteme, Systemregal, Bürosteckregal, Archivsystem |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,08* | € 10,69* | | | | Lager 261 | | | | | | Frei Haus | ab € 8,06* | € 11,73* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,22* | € 11,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 10,31* | € 14,85* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,44* | € 17,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 261 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 261 | | Versand: Lager 261 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|