Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 4832/7016, Ladefläche 1000 x 700 mm, 400 kg, mit 3 Böden aus Blechwannen, Griff waagerecht | FG0018


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischwagen 4832/7016, Ladefläche 1000 x 700 mm, 400 kg, mit 3 Böden aus Blechwannen, Griff waagerecht | FG0018
Tischwagen 4832/7016, Ladefläche 1000 x 700 mm, 400 kg, mit 3 Böden aus Blechwannen, Griff waagerecht | FG0018
Artikel-Nr.:
     261-FG0018
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4832/7016
EAN/GTIN:
     4017976748320
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Etagenwagenschiebebügel
Schiebebügel Etagenwagen
Tischwagen 4832/7016, Ladefläche 1000 x 700 mm, 400 kg, mit 3 Böden aus Blechwannen, Griff waagerecht | FG0018

Stahlkonstruktion, geschweißt. Mit 3 Stahlblechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Pulverbeschichtet RAL 7016. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.
Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazitgrau RAL 7016
Garantie:
10 Jahre
Wagentyp:
Wannenwagen
Tragkraft kg:
400
Bereifung:
TPE 200 x 40 mm
Material:
Stahl mit Holz-Ladefläche
Anzahl Ladefläche:
3
Ladeflächenlänge mm:
1000
Ladeflächenbreite mm:
700
Breite außen mm:
700
Länge außen mm:
1171
Höhe außen mm:
910
Ausführung Ladefläche:
Stahlblech
Versandart:
Spedition
Ladeflächenhöhe mm:
248, 560, 870
Ladeflächen LxB mm:
1000 x 700
Produkttyp:
Wannenwagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, etagenwagen fetra, schiebebügel etagenwagen, etagenwagen ral7016, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen, Plattformwagen, Allzwecktischwagen, Werkstattwagen mobil, Mobiler Werkstattwagen, Eurokastenwagen, Schrankwagen, Kastenwagen aus Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,50*
€ 393,24*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,26*
€ 395,10*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 348,00*
€ 395,23*
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 345,52*
€ 404,72*
Lager 261
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 404,92*
€ 456,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,41*
€ 543,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,88*
€ 510,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,48*
€ 501,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,92*
€ 481,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2153/4822
ab € 104,58*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,40*
Zubehör
Fetra
2151/4822
ab € 142,78*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,07*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,54*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.