Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Eimer in anthrazit/gelb, HxBxT 675x500x410 mm, 70 Liter | EA6149


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Eimer in anthrazit/gelb, HxBxT 675x500x410 mm, 70 Liter | EA6149
Pedal-Eimer in anthrazit/gelb, HxBxT 675x500x410 mm, 70 Liter | EA6149
Artikel-Nr.:
     261-EA6149
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1270-GYEL
EAN/GTIN:
     4897020623199
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Pedal-Eimer in anthrazit/gelb, HxBxT 675x500x410 mm, 70 Liter | EA6149

Pedal-Eimer
HxBxT 675 x 500 x 410 mm
Inhalt: 70 Liter
Behälterfarbe: Anthrazit
Deckelfarbe: Gelb
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
70
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
675
Breite mm:
500
Tiefe mm:
410
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Gelb
Farbe Gehäuse:
Anthrazit
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, tretabfalleimer, treteimer eckig, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,00*
€ 95,81*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,45*
€ 139,00*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,52*
€ 141,79*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,09*
€ 160,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
90052
ab € 115,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.