Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-Eimer in anthrazit/weiß, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6119


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-Eimer in anthrazit/weiß, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6119
Pedal-Eimer in anthrazit/weiß, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6119
Artikel-Nr.:
     261-EA6119
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     SO-1230-GWHT
EAN/GTIN:
     4897020625971
Suchbegriffe:
Müllbeutel
Abfallsack
Abfallkorb
Sammelbehälter
Pedal-Eimer in anthrazit/weiß, HxBxT 435x415x400 mm, 30 Liter | EA6119

Pedal-Eimer
HxBxT 435 x 415 x 400 mm
Inhalt: 30 Liter
Behälterfarbe: Anthrazit
Deckelfarbe: Weiß
Material: Polypropylen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Inhalt Liter:
30
Produkttyp:
Werstoffsammler
Einsatzbereich:
Innen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
435
Breite mm:
415
Tiefe mm:
400
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Form:
Rechteckig
Tretmechanik:
Mit Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Deckel:
Weiß
Farbe Gehäuse:
Anthrazit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
SO-1230-YEL
ab € 53,83*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GBLU
ab € 47,60*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GYEL
ab € 47,76*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GGRN
ab € 47,84*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRED
ab € 47,55*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRY
ab € 47,81*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-RED
ab € 54,10*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WBLU
ab € 57,27*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WGRN
ab € 56,96*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WRED
ab € 57,28*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WHT
ab € 47,74*
Ähnlich
Orgavente
SO 1230-WYEL
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.