Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedal-/Tretabfallsammler, Volumen 30 l, BxHxT 410 x 435 x 400 mm, weiß, Deckel blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedal-/Tretabfallsammler
Pedal-/Tretabfallsammler
Pedal-/Tretabfallsammler
Pedal-/Tretabfallsammler
Artikel-Nr.:
     103-474606
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     SO-1230-WBLU
EAN/GTIN:
     4897020623021
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Pedal-/Tretabfallsammler, Volumen 30 l, BxHxT 410 x 435 x 400 mm, weiß, Deckel blau.

Aus extrem strapazierfähigem Polypropylen. Überlappender Deckel und robustes, breites Pedal. Set mit Wertstoffpiktogrammen inklusive.

Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküchen etc.
Weitere Informationen:
Volumen:
30 Liter
Höhe:
435 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
weiß
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Weitere Suchbegriffe: Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, treteimer kunststoff 30 liter weiß, tret abfalleimer, tret-abfalleimer 30l, 474606 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Kunststoff-Abfallsammler, Kunststoff-Treteimer, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 77,07*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 58,45*
€ 78,63*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,20*
€ 80,97*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,97*
€ 96,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Probbax
SO-1230-YEL
ab € 53,83*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GBLU
ab € 47,60*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GYEL
ab € 47,76*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GGRN
ab € 47,84*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRED
ab € 47,55*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-GRY
ab € 47,81*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-RED
ab € 54,10*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WGRY
ab € 58,46*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WGRN
ab € 56,96*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WRED
ab € 57,28*
Ähnlich
Probbax
SO-1230-WHT
ab € 47,74*
Ähnlich
Orgavente
SO-1230-GWHT
ab € 57,39*
Ähnlich
Orgavente
SO 1230-WYEL
ab € 57,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.