Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033
Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033
Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033
Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033
Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033
Artikel-Nr.:
     261-EA6033
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     778021
EAN/GTIN:
     8033433773755
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Eckiger Drehbarer Abfallbehälter, HxBxT 400x300x197 mm, 24 Liter | EA6033

Eckiger Drehbarer Abfallbehälter
HxBxT 400 x 300 x 197 mm
Inhalt: 24 Liter
Farbe: Mangangrau
Leerung durch Drehung
Gelocht zur Flüssigkeitsableitung
Beutel werden durch elastischen Gurt gehalten
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Abfallbehälter
Einsatzbereich:
Außen
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Aufstellung/Befestigung:
Boden/Pfosten
Form:
Rund
Mit Dach:
Ohne Dach
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Verkaufseinheit:
VE
Inhalt Liter:
24
Farbe:
Mangangrau
Höhe mm:
400
Breite mm:
300
Tiefe mm:
197
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, abfallbehälter für außenanlagen, stahlpapierkorb grau, Müllbeutel, Abfallsack, Sammelbehälter, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 91,14*
€ 121,01*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,15*
€ 121,02*
€ 4,95*
ab € 102,34*
€ 135,84*
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 163,43*
18 Tage
22
Frei Haus
ab € 137,99*
€ 180,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,74*
€ 138,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
778011
ab € 48,77*
Zubehör
Orgavente
778025
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.