Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalter,f. Papierkorb,Stahl,mangangrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
157859
157859
Artikel-Nr.:
     711-157859
Hersteller:
     Orgavente
Herst.-Nr.:
     778025
EAN/GTIN:
     8033433776138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahlpapierkorb
Stahlpapierkorb
Wandbefestigungsplatte für Wandabfa...
Wandbefestigungsplatte für Wandabfa...
Wandhalter
  • Für Papierkorb
  • aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in mangangrau

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierkorb

Weitere Informationen:
Entsorgungsmittel:
Zubehör
für Behältertyp:
Abfallbehälter
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
mangangrau
Gewicht:
0.7 kg
Weitere Suchbegriffe: stahlpapierkorb grau, wandbefestigungsplatte für wandabfallbehälter, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Papierkorb
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 20,65*
€ 29,64*
Lager 711
14
Frei Haus
ab € 35,51*
€ 49,85*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.