Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel Polystyrol gelb B360xT405mm f.Wer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel Polystyrol gelb B360xT405mm f.Wer
Deckel Polystyrol gelb B360xT405mm f.Wer
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-985431
Herst.-Nr.:
     38103
EAN/GTIN:
     4030695381036
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
farbig sortiert
Weitere Informationen:
für Inhalt:
60 l
Farbe:
gelb
Breite:
360 mm
passend für:
Wertstoffsammler
Material:
Polystyrol
Tiefe:
405 mm
Marke:
VAR
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,13*
€ 11,72*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,42*
€ 11,76*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 8,50*
€ 11,77*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,70*
€ 12,01*
9 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,71*
€ 12,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3800
ab € 57,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.