Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsortierer 1-fach, stationär, BxTxH 500x530x920 mm, Deckel blau | EA1367


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wertstoffsortierer 1-fach, stationär, BxTxH 500x530x920 mm, Deckel blau | EA1367
Wertstoffsortierer 1-fach, stationär, BxTxH 500x530x920 mm, Deckel blau | EA1367
Artikel-Nr.:
     261-EA1367
Herst.-Nr.:
     1682
EAN/GTIN:
     4030695016822
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Wertstoffsortierer 1-fach, stationär, BxTxH 500x530x920 mm, Deckel blau | EA1367

Wertstoffsortierer 1-fach
BxTxH 500 x 530 x 920 mm
Gestell Kieselgrau ähnlich RAL 7032
Deckel Blau
stationär
für 70 bis 120 Liter Abfallsäcke
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Müllsackständer
Höhe mm:
920
Breite mm:
500
Tiefe mm:
530
Aufstellung/Befestigung:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Material Deckel:
Kunststoff
Verkaufseinheit:
VE
Fahrbar:
Nein
Farbe Gestell:
Kieselgrau RAL 7032
Mit Deckel:
Blau
Farbe Deckel:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, var müllsackständer 120l, abfallsackhalter, abfallsackhalter 120 liter, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Müllsäcke, Großtonnen, Reinigung, Reinigungswagen, Fahreimer, Nasssauger, T
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 76,60*
€ 102,21*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,60*
€ 102,21*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 81,71*
€ 118,29*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,12*
€ 124,66*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 110,76*
€ 145,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,26*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,37*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 95,98*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 96,05*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.