Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1558-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1558-3000
Offene Garderobe | CB1558-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB1558-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-254-011-735300
EAN/GTIN:
     4055955174227
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1558-3000

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 800 x 500 mm
Abteilbreite 400 mm
Anzahl Abteile 10
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,78*
€ 506,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,63*
€ 506,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,34*
€ 497,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,97*
€ 483,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735118
ab € 361,81*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735204
ab € 361,89*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735303
ab € 361,87*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735510
ab € 358,56*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735512
ab € 359,95*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735515
ab € 360,52*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735523
ab € 359,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735611
ab € 359,62*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735716
ab € 361,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735
ab € 352,85*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735905
ab € 358,54*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735910
ab € 358,80*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735118
ab € 356,86*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735204
ab € 357,86*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735300
ab € 359,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.