Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1558-2004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1558-2004
Offene Garderobe | CB1558-2004
Artikel-Nr.:
     261-CB1558-2004
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-254-011-735204
EAN/GTIN:
     4055955210437
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1558-2004

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 800 x 500 mm
Abteilbreite 400 mm
Anzahl Abteile 10
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 2004 reinorange
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
800
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
10
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Reinorange RAL 2004
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,19*
€ 517,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,26*
€ 504,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,97*
€ 496,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,72*
€ 484,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,47*
€ 428,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735118
ab € 361,30*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735300
ab € 360,37*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735303
ab € 361,74*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735510
ab € 361,76*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735512
ab € 359,59*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735515
ab € 361,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735523
ab € 358,68*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735611
ab € 360,57*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735716
ab € 360,99*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735
ab € 353,82*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735905
ab € 360,15*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-011-735910
ab € 359,85*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735118
ab € 356,85*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735204
ab € 356,47*
Ähnlich
PAVOY
21254-254-012-735300
ab € 357,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.