Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1552-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1552-6011
Offene Garderobe | CB1552-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB1552-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-153-011-735611
EAN/GTIN:
     4055955211175
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1552-6011

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 300 x 500 mm
Abteilbreite 300 mm
Anzahl Abteile 5
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,60*
€ 429,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,02*
€ 423,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,31*
€ 403,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,41*
€ 359,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735118
ab € 300,94*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735204
ab € 301,43*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735300
ab € 302,03*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735303
ab € 301,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735510
ab € 302,42*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735512
ab € 301,39*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735515
ab € 300,63*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735523
ab € 302,99*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735716
ab € 301,32*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735
ab € 280,45*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735905
ab € 300,50*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735910
ab € 301,10*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735118
ab € 301,71*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735204
ab € 302,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735300
ab € 301,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.