Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1552-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1552-3000
Offene Garderobe | CB1552-3000
Artikel-Nr.:
     261-CB1552-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-153-011-735300
EAN/GTIN:
     4055955174166
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
Schließfachgarderobe
pavoy schliessfachgarderobe
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1552-3000

Einzelkomponente
Schließfachsäulen einzeln
H x B x T 1950 x 300 x 500 mm
Abteilbreite 300 mm
Anzahl Abteile 5
Mit Zylinderschloss
Türen in RAL 3000 feuerrot
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
300
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
300
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,55*
€ 425,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,45*
€ 418,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,66*
€ 357,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735118
ab € 302,30*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735204
ab € 300,27*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735303
ab € 301,35*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735510
ab € 301,34*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735512
ab € 300,53*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735515
ab € 300,48*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735523
ab € 300,98*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735611
ab € 303,46*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735716
ab € 302,67*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735
ab € 279,98*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735905
ab € 301,23*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-011-735910
ab € 302,44*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735118
ab € 300,29*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735204
ab € 302,11*
Ähnlich
PAVOY
21254-153-012-735300
ab € 299,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.