Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1547-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1547-9010
Offene Garderobe | CB1547-9010
Artikel-Nr.:
     261-CB1547-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-085-412-735910
EAN/GTIN:
     4055955211489
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1547-9010

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 850 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 1 Seitenwand
Abteilbreite 400 mm
Mit Drehriegel
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 9010 reinweiß
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
850
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Drehriegel
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,90*
€ 625,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 521,46*
€ 620,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,14*
€ 613,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,71*
€ 589,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735118
ab € 447,72*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735204
ab € 450,24*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735300
ab € 448,70*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735303
ab € 449,39*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735510
ab € 447,02*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735512
ab € 448,91*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735515
ab € 447,31*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735523
ab € 447,38*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735611
ab € 449,79*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735716
ab € 448,61*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735
ab € 412,15*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735905
ab € 450,10*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735910
ab € 448,94*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735118
ab € 447,48*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735204
ab € 447,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.