Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Offene Garderobe | CB1546-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Offene Garderobe | CB1546-6011
Offene Garderobe | CB1546-6011
Artikel-Nr.:
     261-CB1546-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21254-085-411-735611
EAN/GTIN:
     4055955211076
Suchbegriffe:
Garderobenanlagen
garderobenanlagen
Offene Garderobe | CB1546-6011

Offene Garderobe
H x B x T 1950 x 850 x 500 mm
Anzahl Abteile 5 links, 1 Seitenwand
Abteilbreite 400 mm
Mit Zylinderschloss
Mit Etikettenrahmen
Türen in RAL 6011 resedagrün
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1950
Breite mm:
850
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Anzahl Fächer:
5
Schranktyp:
Garderobenschrank
Ausstattung:
Abdeckboden, Hutablage mit Kleiderstange und Schuhrost
Anzahl Abteile:
1
Abteilbreite mm:
400
Ausführung Tür:
Einschlagend
Verkaufseinheit:
Stück
Schließung:
Zylinderschloss
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Schließfachschrank, Sprind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,73*
€ 632,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,19*
€ 627,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,74*
€ 619,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,23*
€ 595,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735118
ab € 448,66*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735204
ab € 447,65*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735300
ab € 449,46*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735303
ab € 447,01*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735510
ab € 450,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735512
ab € 448,42*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735515
ab € 448,33*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735523
ab € 447,86*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735716
ab € 446,37*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735
ab € 414,89*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735905
ab € 448,30*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-411-735910
ab € 446,18*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735118
ab € 446,56*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735204
ab € 448,54*
Ähnlich
PAVOY
21254-085-412-735300
ab € 446,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.