Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1534
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1534
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1534
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-Z10-026-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
lackierter Boden für Falttürenschrank, BxT 1500 x 500 mm, Tragkraft 80 kg | CB1534

lackierter Boden extra
für Falttürenschrank
für Schrankbreite x -tiefe 1500 x 500 mm
Tragkraft pro Boden 80 kg
im 17 mm Raster verstellbar
in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Schranktyp:
extra Fachboden für Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Tragkraft Boden kg:
80
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, drehtürenschrank pavoy, drehtür schrank, flügeltürenschrank 500mm tief, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,48*
€ 49,46*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,58*
€ 55,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,61*
€ 64,58*
18 Tage
14
Frei Haus
ab € 63,69*
€ 80,75*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
31310-Z10-026-510
ab € 39,83*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,83*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,67*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 28,91*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,42*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 43,48*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-118
ab € 63,53*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-204
ab € 63,47*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-300
ab € 63,60*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-303
ab € 63,55*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-512
ab € 63,74*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-611
ab € 63,64*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-716
ab € 63,69*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-905
ab € 63,64*
Ähnlich
PAVOY
31310-Z10-026-910
ab € 63,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.