Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | CB1512-7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | CB1512-7035
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | CB1512-7035
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB1512-7035
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-150-601-735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm, RAL7035/7035 | CB1512-7035

Falttürenschrank
HxBxT 1000 x 1500 x 600 mm
2 Fachböden lackiert
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Breite mm:
1500
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,04*
€ 766,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,75*
€ 758,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,33*
€ 746,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,08*
€ 716,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,12*
€ 647,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 28,99*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,67*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,28*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 43,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.