Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm, RAL7035/7016 | CB1502-7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm, RAL7035/7016 | CB1502-7016
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm, RAL7035/7016 | CB1502-7016
115.jpg
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm, RAL7035/7016 | CB1502-7016
Artikel-Nr.:
     261-CB1502-7016
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39392-120-401-735716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Falttürenschrank mit lackierten Boden, HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm, RAL7035/7016 | CB1502-7016

Falttürenschrank
HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm
2 Fachböden lackiert
Drehgriff mit Zylinderschloß (2 Schlüssel)
Gesamt-Belastbarkeit: 400 kg
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in anthrazit RAL 7016
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt/Lager/Büro
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Falttürenschrank
Ausstattung:
Fachböden
Verriegelung:
Zylinderschloss
Griffausführung:
Drehgriff
Anzahl Böden:
2
Ausführung Böden:
Lackiert
Tragkraft Boden kg:
80
Höhe mm:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Breite mm:
1200
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: pavoy falttürenschrank, falttüren schrank, Aktengarderobenschrank, Schiebetürenschrank, Flügeltürenschrank, Aktenschrank (Flügeltüren), Aufsatzschrank, Beistellschrank, Garderobenschrank (Flügeltüren), Hängeregistraturschrank (Flügeltüren), Karteischrank (Flügeltüren), Registraturschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,05*
€ 562,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,78*
€ 556,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,29*
€ 537,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,13*
€ 480,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,62*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 29,07*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,61*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,58*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 43,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.