Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0925-5015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0925-5015
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0925-5015
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0925-5015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-244-091-735515
EAN/GTIN:
     4055955041765
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/5015 | CB0925-5015

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in himmelblau RAL 5015
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Himmelblau RAL 5015
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 617,77*
€ 735,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,59*
€ 728,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,36*
€ 715,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,73*
€ 688,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,30*
€ 626,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735118
ab € 525,65*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735204
ab € 526,81*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735300
ab € 527,34*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735303
ab € 527,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735510
ab € 524,13*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735512
ab € 524,47*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735611
ab € 524,61*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735716
ab € 525,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735
ab € 460,35*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735905
ab € 526,53*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735910
ab € 527,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.