Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0925-1018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0925-1018
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0925-1018
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0925-1018
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-244-091-735118
EAN/GTIN:
     4055955052600
Suchbegriffe:
Garderobenschrank
Spinde
Umkleide
Schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/1018 | CB0925-1018

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in zinkgelb RAL 1018
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Zinkgelb RAL 1018
Weitere Suchbegriffe: Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,83*
€ 738,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,15*
€ 715,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,75*
€ 687,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735204
ab € 523,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735300
ab € 525,37*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735303
ab € 528,23*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735510
ab € 526,83*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735512
ab € 528,55*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735515
ab € 527,56*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735611
ab € 525,90*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735716
ab € 528,54*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735
ab € 528,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735905
ab € 525,51*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-091-735910
ab € 524,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.