Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0924-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0924-9010
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0924-9010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0924-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-244-001-735910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/9010 | CB0924-9010

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,08*
€ 592,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,32*
€ 579,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,63*
€ 560,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,06*
€ 502,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735118
ab € 420,93*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735204
ab € 422,05*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735300
ab € 419,34*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735303
ab € 419,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735510
ab € 419,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735512
ab € 421,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735515
ab € 419,91*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735611
ab € 421,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735716
ab € 420,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735
ab € 422,03*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735905
ab € 420,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.