Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/6011 | CB0924-6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/6011 | CB0924-6011
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/6011 | CB0924-6011
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0924-6011
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-244-001-735611
EAN/GTIN:
     4055479666123
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/6011 | CB0924-6011

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 1518 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in resedagrün RAL 6011
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,04*
€ 592,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,47*
€ 577,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,29*
€ 556,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,16*
€ 501,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735118
ab € 420,93*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735204
ab € 422,05*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735300
ab € 419,34*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735303
ab € 419,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735510
ab € 419,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735512
ab € 421,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735515
ab € 419,91*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735716
ab € 420,45*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735
ab € 422,03*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735905
ab € 420,43*
Ähnlich
PAVOY
21213-244-001-735910
ab € 422,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.