Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0912-5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0912-5012
Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0912-5012
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0912-5012
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-224-001-735512
EAN/GTIN:
     4055955047071
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/5012 | CB0912-5012

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x2 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 855 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in lichtblau RAL 5012
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,75*
€ 401,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,49*
€ 396,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,97*
€ 383,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,89*
€ 330,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735118
ab € 277,99*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735204
ab € 279,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735300
ab € 279,88*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735303
ab € 278,18*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735510
ab € 279,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735515
ab € 279,71*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735611
ab € 278,64*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735716
ab € 278,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735
ab € 280,00*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735905
ab € 279,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735910
ab € 279,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.