Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0912-3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0912-3003
Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0912-3003
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0912-3003
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-224-001-735303
EAN/GTIN:
     4055955041123
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x2 400er Fächer, Türen Vollblech, 7035/3003 | CB0912-3003

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x2 Fächern
Abteilbreite 400 mm
HxBxT 855 x 830 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in rubinrot RAL 3003
Türen aus Vollblech
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
855
Breite mm:
830
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Glatte Türen
Anzahl Abteile:
2
Abteilbreite mm:
400
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Rubinrot RAL 3003
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 278,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,85*
€ 398,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,33*
€ 384,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,13*
€ 379,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735118
ab € 277,99*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735204
ab € 279,62*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735300
ab € 279,88*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735510
ab € 279,16*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735512
ab € 277,89*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735515
ab € 279,71*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735611
ab € 278,64*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735716
ab € 278,04*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735
ab € 280,00*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735905
ab € 279,21*
Ähnlich
PAVOY
21213-224-001-735910
ab € 279,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.