Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0907-9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0907-9010
Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0907-9010
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0907-9010
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-243-091-735910
EAN/GTIN:
     4055955041697
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/9010 | CB0907-9010

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1518 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in reinweiß RAL 9010
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Reinweiß RAL 9010
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,75*
€ 631,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,50*
€ 606,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,54*
€ 575,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735118
ab € 460,51*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735204
ab € 460,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735300
ab € 458,97*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735303
ab € 461,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735510
ab € 458,19*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735512
ab € 458,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735515
ab € 461,29*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735611
ab € 460,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735716
ab € 460,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735
ab € 400,54*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735905
ab € 458,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.