Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3000 | CB0907-3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3000 | CB0907-3000
Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3000 | CB0907-3000
115.jpg
Artikel-Nr.:
     261-CB0907-3000
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     21213-243-091-735300
EAN/GTIN:
     4055955041604
Suchbegriffe:
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Schließfachsäule
pavoy schließfachschrank
Schließfachschrank, 2x4 300er Fächer, Türen Acrylglas, 7035/3000 | CB0907-3000

Halbhoher Schließfachschrank
mit 2x4 Fächern
Abteilbreite 300 mm
HxBxT 1518 x 630 x 500 mm
Korpus in lichtgrau RAL 7035
Türen in feuerrot RAL 3000
Türen mit Acrylglas
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1518
Breite mm:
630
Tiefe mm:
500
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Schranktyp:
Schließfachschrank
Schließung:
Zylinderschloss
Unterbau:
Sockel
Türausführung:
Acrylglas
Anzahl Abteile:
4
Abteilbreite mm:
300
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Front:
Feuerrot RAL 3000
Weitere Suchbegriffe: schließfach schrank, Garderobenschrank, Spinde, Umkleide, Spind, Garderobe, Wertfachschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,97*
€ 540,86*
35 Tage
22
Frei Haus
ab € 732,96*
€ 847,37*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,79*
€ 630,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,51*
€ 617,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,59*
€ 594,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,97*
€ 546,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735118
ab € 460,51*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735204
ab € 460,17*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735303
ab € 461,11*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735510
ab € 458,19*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735512
ab € 458,63*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735515
ab € 461,29*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735611
ab € 460,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735716
ab € 460,10*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735
ab € 400,54*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735905
ab € 458,57*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735910
ab € 458,42*
Ähnlich
PAVOY
21213-243-091-735
ab € 734,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.